ピッチゲージ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86919664 品番 M24
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ねじ山に当てるだけで簡単にピッチを測定できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種別ミリねじ用 測定範囲0.25〜6.0mm ゲージ数24枚組 適合山から山の寸法 本体サイズ(mm)全長67×全幅14×厚さ13 ゲージ0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0(mm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86919664
2021-06-24
用途:
補修作業時
建設業・工事業

小さくまとまっており使いやすいが
すぐサビてしまうのはしょうがないとは思うが少し残念。
紐を通す用の穴か何かがあれば嬉しい。

対象商品:
86919664
2021-07-26
用途:
機械のメンテナンス時
富士テクノス株式会社 様 (建設業・工事業)

老眼で、文字が、小さくて、見えにくいです。
文字をもう少し大きくして欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
86919664
2019-04-17
用途:
ねじ切りゲージとして使用
製造業

安価でたくさんのゲージが小さくまとまっています。
現在の私的な工作物では問題ありません。

対象商品:
86919664
2018-11-14
用途:
ネジ山のピッチを測る時
田辺オートスポット 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前購入して良かったから再購入。ただ今回のは0.25ピッチゲージが無く0.3ピッチゲージが二つあった。私は0.25とかは使用しないからいいけど、使用される方が検討されているのならば、再考された方がいいかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
86919664
2018-12-13
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

機能は問題ありませんが、個人的にはもう少しスリムなゲージだとねじ穴も測れて更に良いはずです。

対象商品:
86919673
2018-11-01
用途:
農業機械の点検整備でグリスニップル等の規格を調べ、同等品の購入のため使用します。
農・林・水産業

問題なく使用確認できました。機会があればまた購入したいと思います。

対象商品:
86919664
2019-02-07
用途:
車のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

車の部品のねじサイズが確認出来ました。有難う御座いました

対象商品:
86919673
2017-05-31
用途:
車のネジの調べ

こんな便利なものがあったんだね。おかげで、ネジとナットを間違えて購入するリスクが減りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピッチゲージの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/099/
2022-09-30

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする