- ナット&ボルトゲージ SK(新潟精機) 86919691 - ナット&ボルトゲージ SK(新潟精機) 86919691 - ナット&ボルトゲージ SK(新潟精機) 86919691 - ナット&ボルトゲージ SK(新潟精機) 86919691 - ナット&ボルトゲージ SK(新潟精機) 86919691

ナット&ボルトゲージ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86919691 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400

各種ボルト、ナットの測定がこれひとつでOK。

用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)各ボルト・ナット等のねじ径、長さ測定に。 材質プラスチック 質量(g)51 本体サイズ(mm)全長236×全幅108×厚さ6

商品説明動画

【各種ボルト、ナットの測定に】ボルト&ナットゲージ
この動画は、15人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86919691 - 68279087 NBG-02KD ナット&ボルトゲージ 快段目盛付 SK(新潟精機) ナット&ボルトゲージ 快段目盛付 SK(新潟精機) 1個 889 税込978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86919691
2025-08-09
用途:
農機具の整備
農・林・水産業

古い農機具の整備をしているとナットやボルトだけ取り替えたいがサイズが分からないことがままあるので重宝します。

対象商品:
86919691
2023-11-10
用途:
ボルト購入時に便利
運輸・通信業

今までは目測で購入してたが、間違えることも多少ありました。その度バラ売りしている店に行ってサイズの確認をしていたが、これがあれば間違えることもないし二度手間もなくなる。

対象商品:
86919691
2021-01-21
用途:
ボルトやナットの仕分け
その他業種

ボルトやナットの種類の判別が簡単にできないかと思い購入しました。便利です。

対象商品:
86919691
2020-07-13
用途:
ネジの分類

機器や固定金具等のねじ紛失の際に、ぴったり合う代替品をねじ山から探し出すのがえらい大変なことから、時間のある時にねじの仕分け分類をしなくてはと思っていました。そこで、調べて安価なこの商品が目に留まりました。実用的でいいと思います。

対象商品:
86919691
2019-12-21
用途:
日曜大工用
自動車・二輪車・自転車関連業

無くても良いのですが、ねじなど買いに行く際にわかっていると楽なので
とりあえず購入しました。ピッチゲージとセットで使えば
便利といえば便利かな。

対象商品:
86919691
2019-04-01
用途:
ボルトナットの整理

ボルトナットの購買・整理に使うのには以前購入したねじ山ゲージと併用すれば用が足ります。

1人が参考にしています
対象商品:
86919691
2016-06-22
用途:
工材を整理する時

仕分けする時に、合わせるだけでサイズが測れるのでいい商品です。
ただ使い方が入れ物に書いているので、説明書が別で付いているとありがたいです。

対象商品:
86919691
2015-12-01
用途:
大きさのわからないボルトやナットの計測

ボルトやナットは規格品ですので、このゲージの精度で十分です。これにネジ山のピッチゲージがあれば万全です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする