管用タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86926804 品番 PT1/4-19
参考基準価格(税別)¥3,460 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

管材の内側にめねじを立てられます。

用途
水道管、ガス管、エア配管等のめねじ立てや潰れたねじ山の修正に。
一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。
ねじ径PT1/4 ねじの種類PT 材質合金工具鋼(SKS) 全長(mm)62 質量(g)38 1インチ当たり山数19 外径(mm)14 下穴ドリル径(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする