強力マグネット

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86930103 品番 SKM-02D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
吸着力(N)63.7 マグネット部寸法(mm)25×25×25 種別角型 材質(磁石)アルニコ磁石 質量(g)120 用途図面・定規・型紙の押さえ等に。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-19
用途:
予定表の張り出し製作工程での使用
株式会社 I S T 様

ボードへ予定表の張り出し等,終了後簡単に片付けがすむ。
耐熱性もあり金型製作での隙間抑えに重宝しています。(取って付きで楽)

対象商品:
86930094
2021-02-03
用途:
鉄と鉄のジョイントに仕様
有限会社ムラカミ熔工 様 (製造業)

以前から使っているものよりかなり強力で使いやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
86930085
2023-01-04
用途:
下げ振り用
製造業

以前、御社にてマグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード) 品番TNMG-30を購入。その磁石が吸着力が250Nであったため、その上をゆく294Nの当商品を購入したが、磁力が全く弱く、使い物にならなかった。各社で吸着力を出しているが、本当に正しいのか疑わしい。

3人が参考にしています
対象商品:
86930076
2020-11-27
用途:
桁上の測量機械固定
建設業・工事業

もう少し磁力が強いとなおよいと思います。
満足してます。

2人が参考にしています
対象商品:
86930112
2018-08-09
用途:
検査治具の固定のため
サービス業

軽く、磁力が強力なので、思った通りの商品で、良かったです。
磁力が強いので、把手が付いているのが便利です。

対象商品:
86930103
2018-10-29
用途:
水糸設置
建設業・工事業

大きさ、磁力ともに満足です。
シンプルで、持ち運びに重宝します。

対象商品:
86930085
2019-02-21
用途:
落下物回収
設備職人 様 (建設業・工事業)

購入後2週間ほど車内に使わず置いてあったのですが、いざ使おうと思ったら294Nの磁力のはずが200gの板すら外れるほど弱く使い物になりませんでした。保管方法に問題があるとも思えません

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

書き込み有難うございます。
強力マグネットSKM-04Dは、294Nと強い磁力の商品ですので、200gの板は持ち上げることは可能です。
また、車内での保管についても問題ございません。
一度メーカーにて商品を確認させていただきたいとのことですので、別途連絡させていただきます。
よろしくお願いいたします。

対象商品:
86930076
2018-09-29
用途:
スパッタシートの固定
有限会社三富鈑金 様

78.4Nとのことですが、同時に購入したNEO-ドーナツt6×18(53.9N)のほうが圧倒的に強力。
商品説明にあるように、あくまで紙を押さえる目的の製品のようです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする