KS-2 サマリウムコバルト磁石 BeHAUS 86930304

サマリウムコバルト磁石

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 吸着力(N)1.5 注文コード86930304 品番KS-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は吸着力など6種類から選べます 他の種類を見る

耐腐食性に優れ、安定した特性を保ちます

吸着力(N)1.5 用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。 材質希土類サマリウムコバルト磁石 質量(g)0.2 マグネット部寸法(mm)Φ5×1.5 表面磁束密度(T)0.02
注意
※時計や、パソコンなどに近づけないこと。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86930304 KS-2 34695071 KS-2 サマリウムコバルト磁石 BeHAUS サマリウムコバルト磁石 BeHAUS 1パック(2個) 729 税込802 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34695105
2024-07-25
用途:
車内の粘着が弱くなった鉄板部分に使用
運輸・通信業

小さいですが非常に磁力があって素晴らしいです。雑に扱うと少し欠けやすいので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする