マグネフリーフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86930557 品番 MH-66RD
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

超強力なマグネットフックです。
フックが前後180°、左右360°可動で天井にも取付可能

質量(g)215 耐荷重(kg)3 付属品- 種別丸型 用途金属面に取り付けて品物の吊るし、保管に使用 材質フェライト磁石 吸着力(N)29.4 フック自在回転 マグネット部寸法(mm)Φ66 特性超強力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
ボードを吊り下げるため使用
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

実はこの製品は既に持っており、再購入となりました。他社製品では、フック部分が鋭角の板になっている物もあるのですが、引っかけて怪我をしそうなので、こちらの折り曲げ式の方がおすすめです。実に強力で、引っ張っても取り外しに苦労するほどで、簡単には落ちない、優れものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする