SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 掲示用品
SK(新潟精機)の 掲示用小物
SK(新潟精機)の マグネット用品
マグネフック
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤
注文コード
86930611
品番
MH-36RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
小物の整理整頓に便利な小型フックタイプ
色
赤
耐荷重(kg)
0.8
吸着力(N)
7.8
用途
机・ロッカー・冷蔵庫等、広範囲に利用可能
種別
Φ36
材質
フェライト磁石
質量(g)
38
フック
固定
マグネット部寸法(mm)
Φ36