SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 掲示用品
SK(新潟精機)の 掲示用小物
SK(新潟精機)の マグネット用品
マグネフック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86930645
品番
MH-36BC
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
小物の整理整頓に便利な小型フックタイプ
色
黒
耐荷重(kg)
0.8
吸着力(N)
7.8
用途
机・ロッカー・冷蔵庫等、広範囲に利用可能
種別
Φ36
材質
フェライト磁石
質量(g)
38
フック
固定
マグネット部寸法(mm)
Φ36