SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 掲示用品
SK(新潟精機)の 掲示用小物
SK(新潟精機)の マグネット用品
マグネフック
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黄
注文コード
86930803
品番
MM-YL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
前後に動く可動フックでスチール面を有効活用
傾斜した場所や天井でも安定したフック掛けが可能
色
黄
耐荷重(kg)
0.4
吸着力(N)
4
用途
パネルやボードの固定に
種別
M型
厚さ(mm)
30
全長(mm)
70
質量(g)
104
全幅(mm)
54
フック
ブランコ