SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 掲示用品
SK(新潟精機)の 掲示用小物
SK(新潟精機)の マグネット用品
マグネフック
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白
注文コード
86930846
品番
MJ-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
前後に動く可動フックでスチール面を有効活用
傾斜した場所や天井でも安定したフック掛けが可能
色
白
耐荷重(kg)
0.4
吸着力(N)
4
用途
机やロッカーの脇に有効活用
種別
J型
厚さ(mm)
25
全長(mm)
102
質量(g)
106
全幅(mm)
55
フック
ブランコ