SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の マグネット用品
SK(新潟精機)の マグネットホルダー
SK(新潟精機)の 永磁ホルダー
プレートマグネット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86930961
品番
MP-130
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
全長(mm)
130
吸着力(N)
59
全幅(mm)
52
厚さ(mm)
15
用途
鉄片の捕集、回収等に
材質
フェライト磁石
質量(g)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応