MT-3050 マグネット テープ SK(新潟精機) 86931022

マグネット テープ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全幅(mm)30
内容量1個注文コード86931022品番MT-3050
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
銅製板への銘板の固定に。
等方性マグネット。
全長(mm)500全幅(mm)30厚さ(mm)1.2材質ゴム磁石質量(g)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86931004
2021-03-27
用途: 品物の固定
有限会社常盤商会

もう少し吸着力が欲しかったですね、吸着面積の関係でしょうね

対象商品 : 86931004
2018-01-25
用途: 掲示板用のクリアケースの裏に貼って使います。
LDCV N教育・研究機関

このマグネットを適当な長さに切って,4本程度等間隔で硬質クリアケース(A4)の片面に貼り,ケースに文書を入れて掲示板に掲示すると,スッキリきれいに幾つかの文書を掲示することができるので良いです。少しお金はかかりますが。

対象商品 : 86931013
2020-03-14
用途: スチールデスクに貼り付け
チカラ総合設計株式会社サービス業

テープの自重を持ちこたえるのがやっと。何かに貼り付けてスチール家具にくっつけるほどの磁力は無い。

1が参考にしています
対象商品 : 86931004
2017-06-11
用途: 外壁と扉
コスモス卸売・小売業

くっつきは余り良くない百円ショップのほうがましかも!期待していましたが、残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 86931013
2016-05-23
用途: 家庭用食品の分類

冷蔵庫に入っている食品の名前などを、一つ一つ袋などの容器に書いていたのですが分類が大変になったので、冷蔵庫の外側に張り付けたマグネットテープで大まかに分類しました。開かなくてもある程度わかるので便利になりました。マグネットテープにはテプラで常備品の名前などを貼りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする