ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 腰袋/工具差し/携帯ケース
ヤヨイ化学の 腰袋
インテリア腰袋KN-21
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86942274
品番
352-901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
引き裂き、水濡れに大変強い高機能ナイロンを使用しています。
軽くて丈夫な腰袋です。
材質
ナイロン
質量(g)
約290
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×200×130
有効内寸法(mm)
約幅190×高190×奥行50
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベルト
48〜50mm幅ベルト