G855 特殊合金製亀甲タイプ タイヤチェーン 雪道楽 RV FEC (株式会社エフイーシーチェーン ) 86948924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

特殊合金製亀甲タイプ タイヤチェーン 雪道楽 RV

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2個)適合タイヤサイズ30X9.5R15、245/60R17、235/65R17、255/70R15、235/70R16、235/75R15、225/75R16、225/80R15、215/80R16注文コード86948924品番G855
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

■特殊合金鋼高さ15mmリングチェーン(浸炭焼入で高耐久)
■ジャッキアップ不要で取り付け簡単
■横滑りに強い亀甲タイプで安定走行
【付属品】補修リンク、手袋、余りリンク止

用途RV車・1BOX車専用適合タイヤサイズ30X9.5R15、245/60R17、235/65R17、255/70R15、235/70R16、235/75R15、225/75R16、225/80R15、215/80R16形状亀甲タイプ
注意
※適合サイズでも車種によっては車体とのすき間が狭くて装着できない場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 峠越えの時に使用
有限会社山田ゴム車輌商会自動車・二輪車・自転車関連業

ジャッキアップせずに簡単取付でき、横滑りしない亀甲型チェーンなので安心。

対象商品 : 19536624
2018-12-29
用途: 作業車のNV350用に購入
條匠

冬場はスタットレスを履くので出番が無いのが1番ですが、もしもの時の備えに購入しました。
このシリーズのチェーンは軽バン用も以前モノタロウで購入していたので安心出来る商品です。

対象商品 : 86948933
2015-01-04
用途: アイスバーン走行時

商品写真では、ケースがオレンジ色だったのに届いた商品は黒だったので、掲載写真は実物と同じものでお願いします。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする