曜日別特売
SK-41100A バルコニー物干金物(自在・静音型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950482

※スライド内部

SK-41100A バルコニー物干金物(自在・静音型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950482
SK-41100A バルコニー物干金物(自在・静音型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950482
SK-41100A バルコニー物干金物(自在・静音型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950482

バルコニー物干金物(自在・静音型)

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
最小・最大高さ(mm)850・1000
内容量1本注文コード86950482品番SK-41100A
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高さ2段階調整
静音型

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類自在式最小・最大高さ(mm)850・1000仕様自在・静音型シルバー材質(本体)アルミ仕上アルマイト処理首下長(mm)310材質(スライドパーツ)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86950455
2018-06-29
用途: ベランダの物干しに・・・。
有限会社亀岡設備建設業・工事業

自分のミスなんですが・・・。
商品の改善点等はありませんでした。が
発注の際に、2本セットって思い込んでいまして・・・。
だいたいが一対での商品なので、届いて開封して・・・。
あれ? 一個?
で、再度アクセスしてみたら 1本 の文字が・・。
慌てて追加発注してお客様にお詫びの電話をしました。

1が参考にしています
対象商品 : 86950464
2016-12-09
用途: リフォーム
建設業・工事業

しっかりしており、見た目もよく満足しています。今後も使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする