曜日別特売
SK-4053A バルコニー物干金物(天吊固定型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950525

SK-4053A バルコニー物干金物(天吊固定型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950525
SK-4053A バルコニー物干金物(天吊固定型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950525

バルコニー物干金物(天吊固定型)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)530
内容量1本注文コード86950525品番SK-4053A
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アルミダイカスト製 固定型

種類天井固定型全長(mm)530仕様固定型材質アルミダイカスト(ADC-12)ホワイトクリーム仕上合成樹脂焼付塗装首下長(mm)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86950525
2017-12-30
用途: ベランダの物干し
ホームセンター中山

数量が少なくても仕入れできるので助かります
値段は適当かと思います

対象商品 : 86950525
2017-07-26
用途: リフォーム時
総合リフォーム工事業

共同住宅などはこのタイプが良く付いてるきがします。使い勝手もお客様より良いと伺っています。塗装品なので、固定ボルトで止める際には、注意が必要ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする