丸型レジスター(フィルター付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86950656 品番SRM-150NC-F
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。
レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。

種類丸型レジスター 呼び径(Φmm)150 材質ABS樹脂 仕様フィルター付 シルバーホワイト 適合パイプLP-150特(150×158) 有効換気面積(cm2)27

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86950656
2021-08-05
用途:
市営住宅居室のリホームで旧型との取り換え
和 住建 様 (建設業・工事業)

注文後すぐの納品で大変満足。
品質も問題なしで満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
86950656
2017-03-19
用途:
物置部屋の換気(開閉できて、フィルターでほこり除去ができるもの)
不動産業

物置部屋のボードをくり抜いて、取り付けた。今のところ何
のトラブルも無く、問題無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする