神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の フィルター
交換用フィルター(SRM-150NC-F用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86950665
品番
FR-M150
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
材質
不織布
用途
外気清浄用フィルター
色
ホワイト
質量(g)
約0.5
寸法
120Φ