SRM-125(網付) 丸型レジスター(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950744

SRM-125(網付) 丸型レジスター(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950744
SRM-125(網付) 丸型レジスター(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950744
SRM-125(網付) 丸型レジスター(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950744

丸型レジスター(網付)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(Φmm)125
内容量1個注文コード86950744品番SRM-125(網付)
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

表面グリル部分は取り外し可能な構造です。
ステンレス網は16メッシュです。

寸法a(mm)165寸法b(mm)124寸法c(mm)47寸法d(mm)10寸法e(mm)7種類丸型レジスター呼び径(Φmm)125材質ABS樹脂仕様ステンレス網付シルバーホワイト適合パイプSU-125特(125×132)有効換気面積(cm2)77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86950744
2024-03-12
用途: 既存品の交換用(壁付)
ジャパンビルサービス株式会社サービス業

このサイズ、今、手に入るのはこのメーカー品だけ。従って希少価値「大」なり!
探し探して見つけた商品です。助かった。ありがとう。

対象商品 : 86950744
2021-09-30
用途: リフォーム
建設業・工事業

リフォームにて既存給気口交換しようとしたが、125φが他社が制作していず、
探していたらこのサイトで見つけて無事完了。

対象商品 : 86950787
2020-05-29
用途: 換気口の取り換え
有限会社三都不動産不動産業

扱いやすいですよただ協和の文字がついていたので上下間違えないように
取り付けしなければなりませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 86950701
2020-08-07
用途: ダクト工事
成興化工有限会社建設業・工事業

ダクトサイズにはぴったりで、Aサイズには緩かった。緩いところは、ブチル巻いて取り付けました。物はいい物だと思います。

対象商品 : 86950744
2019-06-02
用途: MSレジスター
有限会社名久井建設工業建設業・工事業

なかなかないサイズでした助かりました125パイ(笑)

対象商品 : 86950683
2019-06-03
用途: リフォーム
その他業種

引き上げ式より壁から出っ張らず使いやすいと思います

対象商品 : 86950744
2018-12-17
用途: レジスター交換
自動車・二輪車・自転車関連業

何店もホームセンターへ行き部品を探したが適したサイズがなく途方に暮れていたが、モノタロウのサイトで適応サイズを見つけることが迷わず購入させて貰いました。外気侵入も防げ快適な室内となりました。本当に購入出来て良かったです。

対象商品 : 86950726
2015-10-27
用途: 自宅マンションのリペアに使用しました。
サービス業

自宅マンションのファンヒータの撤去に伴い、空いたままになったダクトを埋めるために購入しました。外気を取り込む機構がついており、外出時にも空気の取入れができるため、大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする