丸型レジスター(網なし)

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86950753 品番 SRM-180(標準・網なし)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

表面グリル部分は取り外し可能な構造です。

寸法a(mm)230 寸法b(mm)179 寸法c(mm)59 寸法d(mm)11 寸法e(mm)7 種類丸型レジスター 呼び径(Φmm)180 材質ABS樹脂 仕様標準網なし シルバーホワイト 適合パイプLP-180特(181×188) 有効換気面積(cm2)137

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86950735
2023-01-17
用途:
古いマンションのリフォーム時
株式会社アクアテックス 様 (建設業・工事業)

125のものはホームセンターで売っておらず非常に助かりました。
既存穴が気持ち大きかったので詰め物を入れました。

1人が参考にしています
対象商品:
86950735
2019-08-27
用途:
マンションリホーム
自動車・二輪車・自転車関連業

只今、リホーム中、少し小さめですが、他のホウムセンターには無く、大変重宝しています。今後も活用したいと思っています。

対象商品:
86950735
2018-12-13
用途:
125mm径は中々無い

ホームセンターで探しても口径125mmはないため、モノタロウさんに注文しました。サイズはぴったりで助かりました。

対象商品:
86950717
2016-10-21
用途:
リホーム
電気・ガス・熱供給・水道業

以前付いていたものと同じものだったのでよかったです。

対象商品:
86950692
2015-02-01
用途:
天井裏の通気口の開閉に使用する。

同タイプの製品で、比較的開口面積が大きいので気に入っている。季節の変わり目しか開閉しないので、操作性より値段を優先した。開閉操作が良ければ尚好。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする