丸型レジスター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86950805 品番 SRM-100P
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

プラスチック網付です。

寸法a(mm)140 寸法b(mm)99 寸法c(mm)47 寸法d(mm)10 寸法e(mm)8 種類丸型レジスター 呼び径(Φmm)100 材質ABS樹脂 仕様プラスチック成型網付 シルバーホワイト 適合パイプSU-100特(100×106) 有効換気面積(cm2)52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86950796
2016-11-17
用途:
24時間換気の吸気用
その他業種

SRM-75Pを購入しましたが、商品画像はSRM-150Pです。開口部はかなり小さくなりますので、だいぶイメージが違います。ちょっとがっかりしたにので、★2つです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
86950796
2015-10-07
用途:
リフォーム
自動車・二輪車・自転車関連業

寸法誤差、見栄え、バリや回転しやすさ等、十分な品質です。引き続き、購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする