神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の レジスター
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 丸型レジスター
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86951365
品番
SK-AR200
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ステンレス網は16メッシュです。
通常はレジスターとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の2か所のビスを外してグリル部を取り、ご使用下さい。
寸法a(mm)
255
寸法b(mm)
195
寸法c(mm)
50
寸法d(mm)
10
種類
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
呼び径(Φmm)
200
材質
アルミ
仕様
クーラーキャップ兼用ステンレス網付
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
適合パイプ
SU-200特(207×216)
有効換気面積(cm
2
)
81