神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の クーラーキャップ
スリーブキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86951952
品番
SC-28
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥130
販売価格(税別)
¥
118
バスケットに入れる
屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類
スリーブキャップ
材質
ABS樹脂
色
シルバーホワイト
適合パイプ
VE-28特(28×34)