神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の クーラーキャップ
スリーブキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ
SU-41特(38×42)
注文コード
86951961
品番
SC-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
適合パイプ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類
スリーブキャップ
材質
ABS樹脂
色
ライトグレー
適合パイプ
SU-41特(38×42)