神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の クーラーキャップ
スリーブキャップ(住戸内電気設備用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86952004
品番
SC-18
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥97
販売価格(税別)
¥
88
バスケットに入れる
屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。
配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類
スリーブキャップ
材質
ABS樹脂
仕様
住戸内電気設備用
色
シルバーホワイト
適合パイプ
VE-16特(18×22)