神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の クーラーキャップ
クーラースリーブキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86952013
品番
SC-75
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
蓋は、はめ込み式になっております。
種類
クーラースリーブキャップ
材質
ABS樹脂
仕様
蓋/はめ込み式
色
シルバーホワイト
適合パイプ
SU-75特(75×80)