神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の クーラーキャップ
クーラースリーブキャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86952101
品番
SK-CA75
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法a(mm)
130
寸法b(mm)
70
寸法c(mm)
10
種類
クーラースリーブキャップ
材質
アルミ
仕様
蓋/ビス止め
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
適合パイプ
SU-75特(75×80)
注意
※ルームクーラー等配管時はビスを取り、蓋を取外してご使用下さい。