神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の クーラーキャップ
クーラースリーブキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86952126
品番
SK-CS75N-SLC
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
寸法a(mm)
116
寸法b(mm)
73
寸法c(mm)
7
寸法d(mm)
45.5
種類
クーラースリーブキャップ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
蓋/ビス止め
色
シルバーメタリック
仕上
焼付塗装
適合パイプ
SU-75特(75×80)
注意
※ルームクーラー等配管時には前面3ヶ所のビスを外し、取外してご使用下さい。