神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の クーラーキャップ
クーラースリーブキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86952135
品番
SK-CS100N-SLC
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法a(mm)
150
寸法b(mm)
97
寸法c(mm)
7.5
寸法d(mm)
48.5
種類
クーラースリーブキャップ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
蓋/ビス止め
色
シルバーメタリック
仕上
焼付塗装
適合パイプ
SU-100特(100×106)
注意
※ルームクーラー等配管時には前面3ヶ所のビスを外し、取外してご使用下さい。