曜日別特売
SAR-3-200×250 角型スライドレジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952241

SAR-3-200×250 角型スライドレジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952241
SAR-3-200×250 角型スライドレジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952241

角型スライドレジスター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(mm)300
寸法a(mm)225
内容量1個注文コード86952241品番SAR-3-200×250
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ステンレス網は16メッシュです。

材質アルミ仕様開閉/スライド式、ステンレス網付シルバー種類角型レジスター寸法d(mm)300寸法a(mm)225穴数4段11列寸法b(mm)275仕上アルマイト処理寸法c(mm)250有効換気面積(cm2)176
注意
※木枠、又は鉄枠の開口寸法(内寸法)は、取付穴ピッチを考慮のうえ余裕をもって施工して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86952275
2023-05-18
用途: 取替え工事
越次ハウス工業

取替え工事が簡単に施工出来ました。あとレジスターの動きが滑らかに動きました。

対象商品 : 86952241
2022-07-27
用途: 塗装作業時
株式会社インクコーポレーション

無事に取り付けられました。
いつも早いご対応ありがとうございます

対象商品 : 86952241
2020-02-15
用途: 部屋の通気口
株式会社セイワ

アルミ製ですが結構頑丈で開閉もスムーズでよかった。
開閉摘みが金属製の方がよかったかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする