角型スライドレジスター

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86952257 品番 SAR-3-200×400
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ステンレス網は16メッシュです。

材質アルミ 仕様開閉/スライド式、ステンレス網付 シルバー 種類角型レジスター 寸法d(mm)450 寸法a(mm)225 穴数4段17列 寸法b(mm)425 仕上アルマイト処理 寸法c(mm)250 有効換気面積(cm2)272
注意
※木枠、又は鉄枠の開口寸法(内寸法)は、取付穴ピッチを考慮のうえ余裕をもって施工して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86952275
2023-05-18
用途:
取替え工事
越次ハウス工業 様

取替え工事が簡単に施工出来ました。あとレジスターの動きが滑らかに動きました。

対象商品:
86952241
2022-07-27
用途:
塗装作業時
株式会社インクコーポレーション 様

無事に取り付けられました。
いつも早いご対応ありがとうございます

対象商品:
86952241
2020-02-15
用途:
部屋の通気口
株式会社セイワ 様

アルミ製ですが結構頑丈で開閉もスムーズでよかった。
開閉摘みが金属製の方がよかったかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする