角型レジスター

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86952284 品番 SPRN-100×150
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
種類角型レジスター 材質ABS樹脂 仕様開閉/上下レバー式 シルバーホワイト 寸法d(mm)194 寸法a(mm)104 寸法e(mm)122 寸法b(mm)153 寸法h(mm)56 寸法c(mm)144 寸法g(mm)20 寸法f(mm)172 入数30 有効換気面積(cm2)48
注意
※木枠の開口寸法(内寸法)は、レジスターの胴寸法より約5mm余裕をもって施工して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-15
用途:
換気口の交換
PL天草教会 様 (サービス業)

築48年の古い換気口で、交換をしたくて探していました。
まさかぴったりと合うものがあるとは!
スムーズに交換も出来ました。
改善点としては、虫が入らないように網があれば良いなと思いました。
ということで、今後を期待して星4つにしています。

対象商品:
86952293
2025-07-04
用途:
角型レジスターの交換
その他業種

まさか古いタイプのレジスターがいまだに販売しているとは思わなかったです。サイズもぴったり同じで凄く助かりました。

対象商品:
86952293
2025-04-06
用途:
角形ラジスターの交換
建設業・工事業

商品もよく早急に納品していただいて
たすかりました。

対象商品:
86952311
2022-03-31
用途:
薪風呂焚口の吸気用
製造業

小生の薪風呂の焚口は母屋内に小部屋になっており、ドア2枚で母屋と屋外を仕切る構造になっています。このため、屋外側のドアを閉めながら火を焚くと、酸欠になり煙が逆流してしまい、困ってました。屋外用のアルミ戸の下側を開口し本品を取り付けたところ、十分吸気ができドアを閉めながら火を焚くことができるようになりました。取り付けて正解でした。

対象商品:
86952293
2022-06-15
用途:
リフォーム時の換気口交換
その他業種

20年以上前に施工したものと寸分違わずにジャストフィットし、しかも付属のタップが少し長めだったので、しっかりと施工できました。

1人が参考にしています
対象商品:
86952293
2022-04-29
用途:
設備取替え時。
かんさい美装 様

取替えやすくて良かったです。
またよろしくお願いいたします。

対象商品:
86952293
2020-03-06
用途:
アパートの改修工事
建設業・工事業

旧公団住宅の改修でい同じサイズを探していました。
急ぎで必要だったのと、まとまった数が必要だったので助かりました。

対象商品:
86952311
2020-07-30
用途:
建築換気
松永建巧 様 (建設業・工事業)

色・デザインが天井・壁等仕上材と違和感無くマッチングする。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする