曜日別特売
SPRN-250×300 角型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952311

SPRN-250×300 角型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952311
SPRN-250×300 角型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952311

角型レジスター

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(mm)349
内容量1個注文コード86952311品番SPRN-250×300
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様開閉/上下レバー式シルバーホワイト寸法d(mm)349寸法a(mm)253寸法e(mm)275寸法b(mm)303寸法h(mm)58寸法c(mm)298寸法g(mm)27寸法f(mm)324入数12有効換気面積(cm2)363
注意
※木枠の開口寸法(内寸法)は、レジスターの胴寸法より約5mm余裕をもって施工して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-15
用途: 換気口の交換
PL天草教会サービス業

築48年の古い換気口で、交換をしたくて探していました。
まさかぴったりと合うものがあるとは!
スムーズに交換も出来ました。
改善点としては、虫が入らないように網があれば良いなと思いました。
ということで、今後を期待して星4つにしています。

対象商品 : 86952293
2025-07-04
用途: 角型レジスターの交換
その他業種

まさか古いタイプのレジスターがいまだに販売しているとは思わなかったです。サイズもぴったり同じで凄く助かりました。

対象商品 : 86952293
2025-04-06
用途: 角形ラジスターの交換
建設業・工事業

商品もよく早急に納品していただいて
たすかりました。

対象商品 : 86952311
2022-03-31
用途: 薪風呂焚口の吸気用
製造業

小生の薪風呂の焚口は母屋内に小部屋になっており、ドア2枚で母屋と屋外を仕切る構造になっています。このため、屋外側のドアを閉めながら火を焚くと、酸欠になり煙が逆流してしまい、困ってました。屋外用のアルミ戸の下側を開口し本品を取り付けたところ、十分吸気ができドアを閉めながら火を焚くことができるようになりました。取り付けて正解でした。

対象商品 : 86952293
2022-06-15
用途: リフォーム時の換気口交換
その他業種

20年以上前に施工したものと寸分違わずにジャストフィットし、しかも付属のタップが少し長めだったので、しっかりと施工できました。

1が参考にしています
対象商品 : 86952293
2022-04-29
用途: 設備取替え時。
かんさい美装

取替えやすくて良かったです。
またよろしくお願いいたします。

対象商品 : 86952293
2020-03-06
用途: アパートの改修工事
建設業・工事業

旧公団住宅の改修でい同じサイズを探していました。
急ぎで必要だったのと、まとまった数が必要だったので助かりました。

対象商品 : 86952311
2020-07-30
用途: 建築換気
松永建巧建設業・工事業

色・デザインが天井・壁等仕上材と違和感無くマッチングする。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする