神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気フード
自然換気フード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86952896
品番
SK-SFC-150×200
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ステンレス網は16メッシュです。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ステンレス網付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×200×215
仕上
バフ研磨
有効換気面積(cm
2
)
158