SK-SFK-250×250 強制換気扇用フード 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952905

SK-SFK-250×250 強制換気扇用フード 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952905
SK-SFK-250×250 強制換気扇用フード 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952905

強制換気扇用フード

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法a(mm)290
内容量1個注文コード86952905品番SK-SFK-250×250
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。

寸法a(mm)290寸法b(mm)270寸法c(mm)250寸法d(mm)200寸法e(mm)165寸法f(mm)270材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付(取外し可能)仕上バフ研磨有効換気面積(cm2)305取付換気扇20cn用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86952923
2017-08-21
用途: 有圧換気扇のウエザーカバー
米野建装

パッと見て他有名メーカー製のようにステンレス素地のようなくすんだ色合いの物と思い購入、寸法的にも丁度良かった。届いた物は安物の流しによくある、妙にピカピカした物で、取付の穴も4~5ミリ程度のビス穴。中から明かりが見え「大丈夫なのか、これ?」という感じでした。強制排気という文字に惑わされました家庭用換気扇の防虫網付と考えた方が良い品物です。三菱の物より高いんですけどね。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする