- 腕カバー 耐切創 ロング モノタロウ 86953553 - 腕カバー 耐切創 ロング モノタロウ 86953553 - 腕カバー 耐切創 ロング モノタロウ 86953553 - 腕カバー 耐切創 ロング モノタロウ 86953553

腕カバー 耐切創 ロング

(32件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード86953553 品番-
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
また、7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。

材質ケブラー(R) 用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。 サイズフリー 幅(cm)7.5(縮小時) 全長(cm)17 ゲージ数7 耐切創性EN388:2016カットレベル4/C 特性耐切創
注意
※ケブラー(R)防護衣料の防護効果は万全ではありません。
※先の尖ったものによる突き刺し防止の効果はありません。
※鋭利な物(刃物、ガラスなど)や金属などのバリの部分などを強く擦る、握る、叩くというような使用方法および炎、火花、スパッタ、高温蒸気、熱源などに直接あたるという環境によっては、本製品の性能が十分でないことがあります。
※特に本製品を使用してこのような危険な作業をなされる際には、ご自身で十分注意され、安全であるかご確認の上その作業に適した製品をご使用下さい。

軍手では守れない手首や腕に! 耐切創性や耐熱性に優れた腕カバー!
編み目は7ゲージタイプ 伸縮性がありしっかりフィットするので安心して作業に集中できます

編み目は一般的な軍手と同じ7ゲージタイプ。
材質にはケブラー(R)紡績糸(米国デュポン社の登録商標)を使用しており、切れにくい耐切創性と、燃えにくい耐熱性を併せ持った商品です。
全長は17cmあり、手首から肘の近くまで保護することが可能で、袖口の幅は最小7.5cmと見た目はスリムですが、
伸縮性があるため簡単に着用できて腕にもしっかりフィットするので、安心して作業に集中することができます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:439

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-18
用途:
電気工事
建設業・工事業

電線の束の中に手を突っ込む仕事が多く切り口で薄い作業着が裂けてしまいます。職業がら半袖では作業できずナイフとかも使うのでこのタイプの腕カバーでないと腕が傷だらけになるので購入。まあ電線に引っ掛かって糸が引っぱられて出ては来るけど血が出るよりましです。

対象商品:
86953553
2024-02-02
用途:
植木伐採の保護
不動産業

植木伐採の保護のため購入、手首細く15cmぐらいで緩い

対象商品:
86953553
2023-04-26
用途:
腕の保護に日常使っております。
サービス業

私は他の人より、腕の皮膚が薄くちょっとした力加減で、アザが、できてしまいます。腕の保護に役にたっております。厚さも丁度良く手首の保護にやくだっています。

対象商品:
86953553
2023-12-18
用途:
スポット溶接のチリ除け

耐熱性もあるということで、一番価格の安かったモノタロウブランド製を購入しました。

対象商品:
86953553
2022-06-15
用途:
庭木の剪定
その他業種

松、梅等の庭木の剪定で、腕を込み入った枝の中に入れ、いつも手首、腕が傷だらけになっていました。購入した腕カバーは値段が安く、あまり期待していませんでしたが、適度な厚みとしっかりした裁縫で、期待以上のものでした。

対象商品:
86953553
2022-06-16
用途:
庭木の剪定
その他業種

手首の保護用に購入。厚みもあり、裁縫もしっかりしていてお買い得。

対象商品:
86953553
2022-09-01
用途:
チェーンソー使用時の保護に
不動産業

もう少し長くても良かったかなと思いますが全体的に満足です。
どれくらい効果が有るかは分かりませんが。

対象商品:
86953553
2021-04-28
用途:
外構工事

丈夫で長持ちします
端の糸が解れてきますがもう少し端の処理が強かったらもっといいと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする