宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の 換気フード
ステンレス製 フラット型スリムフード
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
97
注文コード
86954935
品番
UK-FSN100B-MB
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/NSS442M3
ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304
高さ(mm)
(水止め)22
金網
10M
寸法A(mm)
158
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
45
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
111
仕上
MB(メタリックブラウン)
開口面積(cm
2
)
20.14
呼び径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応