宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の 換気フード
ステンレス製 フラット型スリムフード
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
145
注文コード
86954944
品番
UK-FSN150B-MG
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/NSS442M3
ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304
高さ(mm)
(水止め)30
金網
10M
寸法A(mm)
194
寸法D(mm)
37
寸法E(mm)
62
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
160
仕上
MG(メタリックグレー)
開口面積(cm
2
)
36.94
呼び径(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応