宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の 換気フード
ステンレス製 フラット型スリムフード FDタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
145
注文コード
86954987
品番
UK-FSN150BFD-MG
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体、ダンパー羽根/NSS442M3
ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304
温度ヒューズ/銅製
仕様
【水止め高さ】30mm
【金網(メッシュ)】10M
呼び径(Φmm)
150
寸法A(mm)
194
寸法D(mm)
37
寸法E(mm)
80
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
160
仕上
MG(メタリックグレー)
開口面積(cm
2
)
35.1
RoHS指令(10物質対応)
対応