TS-1M-250 モルタル用フロアーハッチ ホーコス 86959406 TS-1M-250 モルタル用フロアーハッチ ホーコス 86959406 TS-1M-250 モルタル用フロアーハッチ ホーコス 86959406 TS-1M-250 モルタル用フロアーハッチ ホーコス 86959406

モルタル用フロアーハッチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86959406 品番 TS-1M-250
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。
化粧フロアー、犬走りに最適です。
軽量で施工が簡単です。
I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。
機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。

呼び250 材質SUS304 用途歩行用 寸法A(mm)250 寸法C(mm)204

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86959406
2020-03-22
用途:
タイルテラスの配管点検口として
建設業・工事業

商品は、とても良いものでした。
土曜日の午前中に発注して日曜日の午前中に商品届きました。とても早い対応で、現場スムーズ収さまりました。

1人が参考にしています
対象商品:
86959442
2015-05-20
用途:
雨水舛の点検口
岩下工務店 様

固定しやすくて取付が簡単にできて良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする