※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-1M-400 モルタル用フロアーハッチ ホーコス 86959433 TS-1M-400 モルタル用フロアーハッチ ホーコス 86959433 TS-1M-400 モルタル用フロアーハッチ ホーコス 86959433 TS-1M-400 モルタル用フロアーハッチ ホーコス 86959433

モルタル用フロアーハッチ

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86959433 品番 TS-1M-400
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。
化粧フロアー、犬走りに最適です。
軽量で施工が簡単です。
I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。
機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。

呼び400 材質SUS304 用途歩行用 寸法A(mm)400 寸法C(mm)354

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86959406
2020-03-22
用途:
タイルテラスの配管点検口として
建設業・工事業

商品は、とても良いものでした。
土曜日の午前中に発注して日曜日の午前中に商品届きました。とても早い対応で、現場スムーズ収さまりました。

1人が参考にしています
対象商品:
86959442
2015-05-20
用途:
雨水舛の点検口
岩下工務店 様

固定しやすくて取付が簡単にできて良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする