※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-1PL-450 Pタイル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコス 86959686 TS-1PL-450 Pタイル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコス 86959686

Pタイル用フロアーハッチ(ロック式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86959686 品番 TS-1PL-450
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。
化粧フロアー、犬走りに最適です。
軽量で施工が簡単です。
ネジ固定のロック式取手です。
機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。

寸法A(mm)450 寸法C(mm)404 呼び450 材質SUS304 用途歩行用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする