※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-1BP-450 Pタイル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式) ホーコス 86959801 TS-1BP-450 Pタイル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式) ホーコス 86959801

Pタイル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86959801 品番 TS-1BP-450
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

オールSUS304ステンレス製。
臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。
パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。
点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。

呼び450 材質SUS304 用途歩行用 寸法A(mm)450 寸法C(mm)404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86959826
2021-11-04
用途:
マンション共用廊下の地下点検口
メイク ブラウン 様 (建設業・工事業)

ステンレス製で頑丈にできていて、交換設置も綺麗に仕上がります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする