※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ねじの呼びM6
取付長(mm)25
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
材質(ハブ)SUSXM7
注文コード86975061
品番KSGMS-32-M6-25
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は739円となります。
参考基準価格(税別)¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
この商品はねじの呼び・取付長・材質など90種類から選べます
他の種類を見る