※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSGMS-32-M6-25-SBPS21 KSGMS セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86975156 KSGMS-32-M6-25-SBPS21 KSGMS セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86975156 KSGMS-32-M6-25-SBPS21 KSGMS セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86975156

KSGMS セブンロブノブ(おねじ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 取付長(mm)25 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 材質(スラストパッド)SUS303 材質(Oリング)フッ素ゴム 注文コード86975156 品番KSGMS-32-M6-25-SBPS21
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
この商品はねじの呼び・取付長・材質など90種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 取付長(mm)25 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒、(スラストパッド)つや消し黒 質量(g)27 材質(スラストパッド)SUS303 種類多角形 材質(Oリング)フッ素ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする