※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSGMS-40-M8-30-SBPS32 KSGMS セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86975411 KSGMS-40-M8-30-SBPS32 KSGMS セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86975411 KSGMS-40-M8-30-SBPS32 KSGMS セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86975411

KSGMS セブンロブノブ(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 取付長(mm)30 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 材質(スラストパッド)SUS303 材質(Oリング)フッ素ゴム 注文コード86975411 品番KSGMS-40-M8-30-SBPS32
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590
この商品はねじの呼び・取付長・材質など90種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 取付長(mm)30 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒、(スラストパッド)つや消し黒 質量(g)61 材質(スラストパッド)SUS303 種類多角形 材質(Oリング)フッ素ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする