※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ねじの呼びM8
取付長(mm)30
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
材質(スラストパッド)ポリアセタール
材質(ハブ)SUSXM7
注文コード86975481
品番KSGMS-40-M8-30-SBP40
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)¥1,170
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
この商品はねじの呼び・取付長・材質など90種類から選べます
他の種類を見る