※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSGMS-50-M10-45-SBP25 KSGMS セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86975847 KSGMS-50-M10-45-SBP25 KSGMS セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86975847 KSGMS-50-M10-45-SBP25 KSGMS セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86975847

KSGMS セブンロブノブ(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 取付長(mm)45 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 材質(スラストパッド)ポリアセタール 材質(ハブ)SUSXM7 注文コード86975847 品番KSGMS-50-M10-45-SBP25
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,507
販売価格(税別)
1,370
この商品はねじの呼び・取付長・材質など90種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 取付長(mm)45 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒、(スラストパッド)つや消し黒 質量(g)60 材質(スラストパッド)ポリアセタール 種類多角形 材質(ハブ)SUSXM7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする