※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P9-128-40-M4N-11 リトラクタブル取手(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86976041 P9-128-40-M4N-11 リトラクタブル取手(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86976041 P9-128-40-M4N-11 リトラクタブル取手(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86976041

リトラクタブル取手(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86976041 品番 P9-128-40-M4N-11
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法A(mm)6.4 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)128 寸法T(mm)13.3 寸法l(mm)140 寸法w(mm)36 材質アルミニウム 質量(g)21 D12 表面処理アルマイト処理(シルバー) 許容荷重(N)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする