※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UFFS-10-40 UFF フィンガーU取手(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86976111 UFFS-10-40 UFF フィンガーU取手(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86976111 UFFS-10-40 UFF フィンガーU取手(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 86976111

UFF フィンガーU取手(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)10 注文コード86976111 品番UFFS-10-40
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は寸法Aなど4種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)10 寸法D(mm)15 寸法H(mm)31 寸法L(mm)55 寸法L1(mm)40 寸法Lf(mm)9 寸法M(mm)M4 許容荷重(N)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする